Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J000M hajlított hézagmérő készlet | AD2KNA 3R011

PROTO J000M hajlított hézagmérő készlet

Raktáron
Tétel: AD2KNA Típus: J000MKereszthivatkozás: 3R011

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€25.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajlított tapintó szett
Penge hossza4.187 "
A penge szélessége1 / 2 "
jelölésekTizedes és metrikus egyenértékkel vésett pengék
Darabszám11
Vastagság0.006, 0.008, 0.010, 0.011, 0.012, 0.013, 0.014, 0.015, 0.018, 0.019, 0.020 "
Vastagság tartomány (hüvelyk)0.006 a 0.020

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termék részletek:

A Proto J000M hajlított hézagmérő készletet mérnökök és gépészek használják a résszélesség mérésére a mérőeszköz résbe való behelyezésével. Ideálisak fafeldolgozáshoz, autóiparhoz, valamint könnyű és nehéz termelési alkalmazásokhoz.

Jellemzők:

  • Biztosítóanyával rendelkezik egy vagy több levél bármilyen helyzetben tartásához.
  • Ez a hajlított hézagmérő készlet tizedes méretű és metrikus egyenértékű pengéket tartalmaz.
  • 1/2 x 4-3/16 hüvelykes pengékkel (1 hüvelykes hajlítással) acél tartóban van a nagyobb védelem érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan olvassa le a hézagmérőket?

A.

  • A hézagmérők szűk réseket mérnek századmilliméterben vagy ezredhüvelykben.
  • A hüvelyk ezrelékét a tizedesvessző után 3 szám, a századmillimétert pedig a tizedesvessző utáni 2 számmal jelöli.
  • Néhány hézagmérőn a kényelem kedvéért mindkét méret fel van tüntetve.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J000M hajlított hézagmérő készlet
€25.71 /Mértékegység