Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABILITY ONE 8105-01-386-2289 Újrahasznosított konzervdoboz 7-10 gallon - 250 db | AE4HXA 5KPZ1

ABILITY ONE 8105-01-386-2289 Újrahasznosított konzervdoboz 7–10 gallon – 250 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE4HXA Modell: 8105-01-386-2289Kereszthivatkozás: 5KPZ1
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
€70.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjrahasznosított kannás bélés
Kapacitás7-10 gal.
színekBarna / fekete
Magasság24 "
Hossz24 "
Anyag30% fogyasztói tartalom, lineáris alacsony sűrűségű
Max. Betöltés55 font
Csomag konfigurálásaLapos csomag
Sealcsillag
Erősségi besorolásExtra nehéz
Vastagság1 millil.
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.7925
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód3923290000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellErősségi besorolásKapacitásszínekVastagságSzélességMagasságTételHosszÁr
ABILITY ONE 8105-01-386-2399 Újrahasznosított konzervdoboz 60 gallonos barna - 100 db-os csomag | AE3BJM 5BB20 8105-01-386 2399-Szuper nehéz60 gal.barna1.5 millil.38 "60 "Újrahasznosított kannás bélés60 "€142.13
ABILITY ONE 8105-01-386-2362 Újrahasznosított doboz 56 gallonos barna - 100 db-os csomag | AE3BJQ 5BB23 8105-01-386 2362-Szuper nehéz56 gal.barna1.5 millil.43 "49 "Újrahasznosított kannás bélés49 "€94.11
ABILITY ONE 8105-01-386-2312 Újrahasznosított konzervdoboz, 33 gallon barna/fekete - 100 db-os csomag | AE3BJR 5BB24 8105-01-386 2312-Szuper nehéz33 gal.Barna / fekete1.3 millil.33 "40 "Újrahasznosított kannás bélés40 "€68.51
ABILITY ONE 8105-01-386-2329 Újrahasznosított doboz 45 gallonos barna/fekete - 100 db-os csomag | AE3BJT 5BB25 8105-01-386 2329-Szuper nehéz45 gal.Barna / fekete1.5 millil.40 "48 "Újrahasznosított kannás bélés48 "€108.03
ABILITY ONE 8105-01-386-2410 Újrahasznosított konzervdoboz 60 gallonos barna - 100 db-os csomag | AE3BJV 5BB27 8105-01-386 2410-Szuper nehéz60 gal.barna1.5 millil.36 "58 "Újrahasznosított kannás bélés58 "€132.52
ABILITY ONE 8105-01-517-3668 Szemetestartály 60 gal Kapacitás PK20 | AH2KXV 29JL43 8105-01-517 3668-Szuper nehéz60 gal.-1.5 millil.38 "58 "Újrahasznosított szemeteszsákok-€25.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-386-2289 Újrahasznosított konzervdoboz 7–10 gallon – 250 db-os csomag
€70.43 /Mértékegység