ABILITY ONE 8105-01-386-2362 Újrahasznosított doboz 56 gallonos barna - 100 db-os csomag | AE3BJQ 5BB23

ABILITY ONE 8105-01-386-2362 Újrahasznosított konzervdoboz 56 gallonos barna - 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE3BJQ Modell: 8105-01-386-2362Kereszthivatkozás: 5BB23

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€94.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjrahasznosított kannás bélés
Zsákok tekercsenként / csomagonként100
Kapacitás56 gal.
színekbarna
Magasság49 "
Hossz49 "
AnyagÚjrahasznosított tartalom
Max. Betöltés75 font
Csomag konfigurálásaLapos csomag
Sealcsillag
Erősségi besorolásSzuper nehéz
Vastagság1.5 millil.
Szélesség43 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3275
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)62.74
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3923290000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellErősségi besorolásKapacitásszínekVastagságSzélességMagasságTételHosszÁr
ABILITY ONE 8105-01-386-2399 Újrahasznosított konzervdoboz 60 gallonos barna - 100 db-os csomag | AE3BJM 5BB20 8105-01-386 2399-Szuper nehéz60 gal.barna1.5 millil.38 "60 "Újrahasznosított kannás bélés60 "€142.13
ABILITY ONE 8105-01-386-2312 Újrahasznosított konzervdoboz, 33 gallon barna/fekete - 100 db-os csomag | AE3BJR 5BB24 8105-01-386 2312-Szuper nehéz33 gal.Barna / fekete1.3 millil.33 "40 "Újrahasznosított kannás bélés40 "€68.51
ABILITY ONE 8105-01-386-2329 Újrahasznosított doboz 45 gallonos barna/fekete - 100 db-os csomag | AE3BJT 5BB25 8105-01-386 2329-Szuper nehéz45 gal.Barna / fekete1.5 millil.40 "48 "Újrahasznosított kannás bélés48 "€108.03
ABILITY ONE 8105-01-386-2410 Újrahasznosított konzervdoboz 60 gallonos barna - 100 db-os csomag | AE3BJV 5BB27 8105-01-386 2410-Szuper nehéz60 gal.barna1.5 millil.36 "58 "Újrahasznosított kannás bélés58 "€132.52
ABILITY ONE 8105-01-386-2289 Újrahasznosított konzervdoboz 7-10 gallon - 250 db | AE4HXA 5KPZ1 8105-01-386 2289-Extra nehéz7-10 gal.Barna / fekete1 millil.24 "24 "Újrahasznosított kannás bélés24 "€70.43
ABILITY ONE 8105-01-517-3668 Szemetestartály 60 gal Kapacitás PK20 | AH2KXV 29JL43 8105-01-517 3668-Szuper nehéz60 gal.-1.5 millil.38 "58 "Újrahasznosított szemeteszsákok-€25.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-386-2362 Újrahasznosított konzervdoboz 56 gallonos barna - 100 db-os csomag
€94.11 /Mértékegység