Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABILITY ONE 5120-01-367-3800 Csavarhúzó Phillips #4 x 6 hüvelyk, kerek hatszögletű | AH8YLV 39CD97

ABILITY ONE 5120-01-367-3800 Phillips csavarhúzó #4 x 6 hüvelyk, kerek hatszögletű

Raktáron
Tétel: AH8YLV Modell: 5120-01-367-3800Kereszthivatkozás: 39CD97
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
€49.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarhúzó
befejezkróm
Fogantyú kialakításaErgonomikus a hüvelykujj megállóval
FogantyúAcetát
Teljes hossz11.5 "
A szár hossza6"
Szár anyagaAcél
Szár alakjaKör a Hex Bolsterrel
Tether képesNem Tether képes
Tipp mérete#4
Tipp stílusPhillips
Tippstílus csoportKeresztpont / Phillips

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2268
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)3.3
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csavarhúzócsúcs stílusa: Phillips

Termékváltozatok

TermékekModellTipp méreteFogantyú kialakításaFogantyúTipp stílusTippstílus csoportTételTeljes hosszA szár hosszaÁr
ABILITY ONE 5120-01-367-3794 Csavarhúzó Phillips #1 x 3 hüvelyk, kerek hatszögletű | AH8YLQ 39CD93 5120-01-367 3794-#1Ergonomikus a hüvelykujj megállóvalAcetátPhillipsKeresztpont / PhillipsCsavarhúzó7"3"€33.07
ABILITY ONE 5120-01-630-3066 Csavarhúzó 7/16 x 9-7/8 kerek hatlapfejjel | AH8YLR 39CD94 5120-01-630 3066-7/16Ergonomikus a hüvelykujj megállóvalAcetátKeystone réseltRéseltCsavarhúzó14.75 "9.875 "€65.67
ABILITY ONE 5120-01-630-6490 Csavarhúzó Phillips #2 x 1-1/2 kerek hatszögletű | AH8YLT 39CD95 5120-01-630 6490-#2Ergonomikus a hüvelykujj megállóvalAcetátPhillipsKeresztpont / PhillipsCsavarhúzó3.5 "1.5 "€29.22
ABILITY ONE 5120-01-630-3068 Csavarhúzó, 1/4 x 4 hüvelyk, kerek hatszögletű | AH8YLU 39CD96 5120-01-630 3068-1 / 4 "Ergonomikus a hüvelykujj megállóvalAcetátKeystone réseltRéseltCsavarhúzó7.875 "4"€45.62
ABILITY ONE 5120-01-630-6488 Csavarhúzó Phillips #2 x 4 hüvelyk, kerek hatszögletű | AH8YLW 39CD98 5120-01-630 6488-#2Ergonomikus a hüvelykujj megállóvalAcetátPhillipsKeresztpont / PhillipsCsavarhúzó7 15 / 16 "4"€35.82
ABILITY ONE 5120-01-630-3064 Csavarhúzó 1/4 x 1-7/8 kerek hatlapfejjel | AH8YLX 39CD99 5120-01-630 3064-1 / 4 "Ergonomikus a hüvelykujj megállóvalAcetátKeystone réseltRéseltCsavarhúzó3.5 "1.875 "€26.87
ABILITY ONE 5120-01-630-3067 Csavarhúzó, 3/16 x 3 hüvelyk, kerek, hatszögletű | AH8YLY 39CE01 5120-01-630 3067-3 / 16 "Ergonomikus a hüvelykujj megállóvalAcetátKeystone réseltRéseltCsavarhúzó6.125 "3"€34.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABILITY ONE 5120-01-367-3800 Phillips csavarhúzó #4 x 6 hüvelyk, kerek hatszögletű
€49.51 /Mértékegység