ABB T4N250CW Molded Case Circuit Breaker, SACE Tmax, 3 Pole, 250A, 600VAC | CE6KTD

ABB T4N250CW öntött házos megszakító, SACE Tmax, 3 pólusú, 250A, 600 VAC

Tétel: CE6KTD Típus: T4N250CW
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők250
frame típusaT4
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

    • ABB T4N250CW SACE Tmax öntött házas megszakító az elektromos készülékek vagy áramkörök rövidzárlatának vagy túlterhelésének megakadályozására
    • Ideális fordított előtolási alkalmazásokhoz és szilárdtest elektronikus védelemhez
    • Nem felcserélhető, termikus-mágneses kioldással rendelkezik, amely hosszú és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat is biztosít
    • A kettős szigetelés megakadályozza a feszültség alatt álló részeknek való kitettséget
    • Töltse fel az oldalsó fül csatlakozóit a biztonságos csatlakoztatás érdekében
    • Rögzíthető rögzítési stílus függőleges és vízszintes irányban egyaránt
    • UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ABB T4S250BW Molded Case Circuit Breaker, SACE Tmax, 3 Pole, 250A, 600VAC | CE6KTE T4S250BW-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABB T4N250CW öntött házos megszakító, SACE Tmax, 3 pólusú, 250A, 600 VAC