ABB S203-K4 3 pólusú megszakító, 440 VAC, DIN sínre szerelhető, 50/60 Hz

Tétel: AG8URW Modell: S203-K4
€94.43 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás6kAIC @ 480V
erősítők4A
frame típusaS203
Pólusok száma3
Feszültség480V
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

    • 3 pólusú áramkör védő 4 A névleges és 400 VAC névlegesen ideális az áram túlcsordulásának korlátozására
    • Két kioldó mechanizmussal rendelkezik: késleltetett termikus és elektromechanikus kioldómechanizmus a túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem érdekében
    • -25 és 55 °C közötti környezeti hőmérséklet és 95 és 100% közötti hatásfok 28 ciklus 25 °C-on történő végrehajtásához
    • Akár 2 ütést is kibír 13 millimásodpercig
    • Az áramkör megszakítási állapotának jelzésére be-kikapcsoló megszakító jelzővel van felszerelve
    • UL-listás 20000 AC tűrésciklussal

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkFeszültségÁr
ABB S203-K30 csavar a megszakítón S203 30 Amper 480vac 3p 6kaic@480v | AG8URU S203-K306kAIC @ 480V30A480V-
ajánlatkérés
ABB S203-K32 csavar a megszakítón S203 32 Amper 480vac 3p 6kaic@480v | AG8URV S203-K326kAIC @ 480V32A480V-
ajánlatkérés
ABB S203U-K16 Csavar a megszakítón S203 16 Amper 240vac 3p 10kaic@240v | AG8URX S203U-K1610kAIC @ 240V16A240V€143.05
ajánlatkérés
ABB S203U-K2 csavar a megszakítón S203 2 Amper 240vac 3p 10kaic@240v | AG8URY S203U-K210kAIC @ 240V2A240V€152.52
ajánlatkérés
ABB S203U-K20 csavar a megszakítón S203 20 Amper 240vac 3p 10kaic@240v | AG8URZ S203U-K2010kAIC @ 240V20A240V-
ajánlatkérés
ABB S203U-K25 csavar a megszakítón S203 25 Amper 240vac 3p 10kaic@240v | AG8UTA S203U-K2510kAIC @ 240V25A240V-
ajánlatkérés
ABB S203U-K3 megszakító S203 megszakító 3 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8UTB S203U-K310kAIC @ 240V3A240V€184.42
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABB S203-K4 3 pólusú megszakító, 440 VAC, DIN sínre szerelhető, 50/60 Hz
€94.43 /Mértékegység