Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AR ÉSZAK-AMERIKA ROTOJET400-12 Turbófúvóka sárgaréz 5800 psi Méret 12 | AG4YQL 35HX59

A.R. NORTH AMERICA ROTOJET400-12 Turbo Nozzle Brass 5800 psi Size 12

Raktáron
Tétel: AG4YQL Modell: ROTOJET400-12Kereszthivatkozás: 35HX59
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
€362.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTurbó fúvóka
GPM @ 1000 PSI6.0
GPM @ 1500 PSI7.3
GPM @ 2000 PSI8.4
GPM @ 2500 PSI9.4
GPM @ 3000 PSI10.3
GPM @ 3500 PSI11.2
GPM @ 4000 PSI12.0
GPM @ 5000 PSI13.4
GPM @ 800 PSI5.3
Beömlőnyílás1/4 "(F) NPT
AnyagSárgaréz
Max. Folyadék hőmérséklete200 fok F
Max. Nyomás5800 psi
Fúvóka mérete12
Fúvóka permetezési szöge15 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8424909080

Termék részletek:

    • Nyílásméret (1.2 mm)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIFúvóka méreteGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIÁr
AR ÉSZAK-AMERIKA ROTOJET400-10 Turbófúvóka sárgaréz 5800 psi Méret 10 | AG4YQK 35HX58 ROTOJET400-104.45.06.1107.07.98.69.3€362.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

A.R. NORTH AMERICA ROTOJET400-12 Turbo Nozzle Brass 5800 psi Size 12
€362.44 /Mértékegység