Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AR ÉSZAK-AMERIKA NZMEG5P15-200 permetezőfúvóka mérete 20 5000 Psi - 5 db-os csomag | AB2JUA 1MDH4

A.R. NORTH AMERICA NZMEG5P15-200 permetezőfúvóka mérete 20 5000 Psi – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2JUA Típus: NZMEG5P15-200Kereszthivatkozás: 1MDH4

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€90.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPermetező fúvóka
GPM @ 1000 PSI10
GPM @ 1500 PSI12.25
GPM @ 2000 PSI14.14
GPM @ 2500 PSI15.81
GPM @ 3000 PSI17.32
GPM @ 3500 PSI18.71
GPM @ 4000 PSI20
GPM @ 5000 PSI22.36
GPM @ 800 PSI8.94
Beömlőnyílás1/4 "(M) NPT
Max. Folyadék hőmérséklete200 fok F
Max. Nyomás5000 psi
Fúvóka mérete20
Fúvóka permetezési szöge0 és 40 fokok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8424909080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIFúvóka méreteGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIPkg. Menny.Ár
AR ÉSZAK-AMERIKA NZMEG5P15-040 permetező fúvóka, 4.0-es méret - 5 db-os csomag | AB2JTK 1MDF8 NZMEG5P15-0401.792.002.4542.833.163.463.745€67.03
AR ÉSZAK-AMERIKA NZMEG5P15-045 permetező fúvóka, férfi méret 4.5 - 5 db-os csomag | AB2JTL 1MDF9 NZMEG5P15-0452.012.252.764.53.183.563.904.215€65.34
AR ÉSZAK-AMERIKA NZMEG5P15-050 permetező fúvóka, férfi 5.0-es méret - 5 db-os csomag | AB2JTM 1MDG1 NZMEG5P15-0502.242.503.0653.543.954.334.685€65.56
AR ÉSZAK-AMERIKA NZMEG5P15-055 permetező fúvóka, férfi méret 5.5 - 5 db-os csomag | AB2JTN 1MDG2 NZMEG5P15-0552.462.753.375.53.894.354.765.145€65.34
AR ÉSZAK-AMERIKA NZMEG5P15-065 permetező fúvóka, férfi méret 6.5 - 5 db-os csomag | AB2JTP 1MDG3 NZMEG5P15-0652.913.253.986.54.605.145.636.085€63.89
AR ÉSZAK-AMERIKA NZMEG5P15-080 permetező fúvóka, férfi méret 8.0 - 5 db-os csomag | AB2JTR 1MDG5 NZMEG5P15-0803.584.004.9085.666.326.937.485€63.89
AR ÉSZAK-AMERIKA NZMEG5P15-035 permetező fúvóka, férfi méret 3.5 - 5 db-os csomag | AB2JTY 1MDH2 NZMEG5P15-0351.571.752.143.52.472.773.033.275€65.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

A.R. NORTH AMERICA NZMEG5P15-200 permetezőfúvóka mérete 20 5000 Psi – 5 db-os csomag
€90.46 /csomag