Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AR ÉSZAK-AMERIKA NZMEG5P15-040 permetező fúvóka, 4.0-es méret - 5 db-os csomag | AB2JTK 1MDF8

A.R. NORTH AMERICA NZMEG5P15-040 permetező fúvóka, 4.0-ös méret – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2JTK Típus: NZMEG5P15-040Kereszthivatkozás: 1MDF8
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
€67.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPermetező fúvóka
GPM @ 1000 PSI2.00
GPM @ 1500 PSI2.45
GPM @ 2000 PSI2.83
GPM @ 2500 PSI3.16
GPM @ 3000 PSI3.46
GPM @ 3500 PSI3.74
GPM @ 4000 PSI4.00
GPM @ 5000 PSI4.47
GPM @ 800 PSI1.79
Fúvóka mérete4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8424909040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIFúvóka méreteGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIPkg. Menny.Ár
AR ÉSZAK-AMERIKA NZMEG5P15-045 permetező fúvóka, férfi méret 4.5 - 5 db-os csomag | AB2JTL 1MDF9 NZMEG5P15-0452.012.252.764.53.183.563.904.215€65.34
AR ÉSZAK-AMERIKA NZMEG5P15-050 permetező fúvóka, férfi 5.0-es méret - 5 db-os csomag | AB2JTM 1MDG1 NZMEG5P15-0502.242.503.0653.543.954.334.685€65.56
AR ÉSZAK-AMERIKA NZMEG5P15-055 permetező fúvóka, férfi méret 5.5 - 5 db-os csomag | AB2JTN 1MDG2 NZMEG5P15-0552.462.753.375.53.894.354.765.145€65.34
AR ÉSZAK-AMERIKA NZMEG5P15-065 permetező fúvóka, férfi méret 6.5 - 5 db-os csomag | AB2JTP 1MDG3 NZMEG5P15-0652.913.253.986.54.605.145.636.085€63.89
AR ÉSZAK-AMERIKA NZMEG5P15-080 permetező fúvóka, férfi méret 8.0 - 5 db-os csomag | AB2JTR 1MDG5 NZMEG5P15-0803.584.004.9085.666.326.937.485€63.89
AR ÉSZAK-AMERIKA NZMEG5P15-035 permetező fúvóka, férfi méret 3.5 - 5 db-os csomag | AB2JTY 1MDH2 NZMEG5P15-0351.571.752.143.52.472.773.033.275€65.56
AR ÉSZAK-AMERIKA NZMEG5P15-150 permetezőfúvóka mérete 15 5000 Psi - 5 db-os csomag | AB2JTZ 1MDH3 NZMEG5P15-1506.717.59.191510.6111.8612.9914.035€90.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

A.R. NORTH AMERICA NZMEG5P15-040 permetező fúvóka, 4.0-ös méret – 5 db-os csomag
€67.03 /csomag