Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AR ÉSZAK-AMERIKA ALTPR35-70 permetezőfúvóka mérete 6.5 5075 Psi | AB2JTA 1MDE8

A.R. NORTH AMERICA ALTPR35-70 szórófej mérete 6.5 5075 Psi

Raktáron
Tétel: AB2JTA Modell: ALTPR35-70Kereszthivatkozás: 1MDE8
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
€218.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTurbo Rotary Spray Fúvóka
GPM @ 1000 PSI3.19
GPM @ 1500 PSI4.03
GPM @ 2000 PSI4.7
GPM @ 2500 PSI5.3
GPM @ 3000 PSI5.86
GPM @ 3500 PSI6.31
GPM @ 4000 PSI6.8
GPM @ 5000 PSI7.18
GPM @ 800 PSI3.13
Beömlőnyílás1/4 "(F) NPT
AnyagTömör sárgaréz test kerámia nyílással
Max. Folyadék hőmérséklete195 fok F
Max. Nyomás4500 psi
Fúvóka mérete6.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.639
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8424909080
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIMax. NyomásFúvóka méreteGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIÁr
AR ÉSZAK-AMERIKA ALTPR25-30 Turbo Rotary Spray fúvóka mérete 4 3625psi | AB2JRV 1MDE3 ALTPR25-301.792.022.523625 psi42.933.33.59€169.44
AR ÉSZAK-AMERIKA ALTPR25-50 permetezőfúvóka mérete 5.5–6 3625 psi | AB2JRW 1MDE4 ALTPR25-502.462.773.483625 psi5.5 a 64.14.565.04€170.74
AR ÉSZAK-AMERIKA ALTPR25-70 permetezőfúvóka mérete 7–7.5 3625 Psi | AB2JRX 1MDE5 ALTPR25-703.133.554.43625 psi7 a 7.55.145.756.3€170.74
AR ÉSZAK-AMERIKA ALTPR35-30 permetezőfúvóka mérete 4 4500psi | AB2JRY 1MDE6 ALTPR35-301.792.022.524500 psi42.933.33.59€227.42
AR ÉSZAK-AMERIKA ALTPR35-50 permetezőfúvóka mérete 5.5 4500 Psi | AB2JRZ 1MDE7 ALTPR35-502.462.773.484500 psi5.54.14.565.04€218.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

A.R. NORTH AMERICA ALTPR35-70 szórófej mérete 6.5 5075 Psi
€218.48 /Mértékegység