Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AR ÉSZAK-AMERIKA ALTPR25-30 Turbo Rotary Spray fúvóka mérete 4 3625psi | AB2JRV 1MDE3

A.R. NORTH AMERICA ALTPR25-30 turbó forgó permetező fúvóka mérete 4 3625psi

Raktáron
Tétel: AB2JRV Modell: ALTPR25-30Kereszthivatkozás: 1MDE3
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
€169.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTurbo Rotary Spray Fúvóka
GPM @ 1000 PSI2.02
GPM @ 1500 PSI2.52
GPM @ 2000 PSI2.93
GPM @ 2500 PSI3.3
GPM @ 3000 PSI3.59
GPM @ 3500 PSI3.89
GPM @ 800 PSI1.79
Beömlőnyílás1/4 "(F) NPT
AnyagTömör sárgaréz test kerámia nyílással
Max. Folyadék hőmérséklete195 fok F
Max. Nyomás3625 psi
Fúvóka mérete4
Fúvóka permetezési szöge15 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4185
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8424909080
Származási országIT

Termék részletek:

    • Nyílásméret (1.3 mm)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIMax. NyomásFúvóka méreteGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIÁr
AR ÉSZAK-AMERIKA ALTPR25-50 permetezőfúvóka mérete 5.5–6 3625 psi | AB2JRW 1MDE4 ALTPR25-502.462.773.483625 psi5.5 a 64.14.565.04€170.74
AR ÉSZAK-AMERIKA ALTPR25-70 permetezőfúvóka mérete 7–7.5 3625 Psi | AB2JRX 1MDE5 ALTPR25-703.133.554.43625 psi7 a 7.55.145.756.3€170.74
AR ÉSZAK-AMERIKA ALTPR35-30 permetezőfúvóka mérete 4 4500psi | AB2JRY 1MDE6 ALTPR35-301.792.022.524500 psi42.933.33.59€227.42
AR ÉSZAK-AMERIKA ALTPR35-50 permetezőfúvóka mérete 5.5 4500 Psi | AB2JRZ 1MDE7 ALTPR35-502.462.773.484500 psi5.54.14.565.04€218.48
AR ÉSZAK-AMERIKA ALTPR35-70 permetezőfúvóka mérete 6.5 5075 Psi | AB2JTA 1MDE8 ALTPR35-703.133.194.034500 psi6.54.75.35.86€218.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

A.R. NORTH AMERICA ALTPR25-30 turbó forgó permetező fúvóka mérete 4 3625psi
€169.44 /Mértékegység