Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 75-3593-6 SHCS szabványos Drop-In T-anyával, M6 x 14mm, cink, fényes | AE4EWK 5JRH9

80/20 75-3593-6 SHCS szabványos Drop-In T-anyával, M6 x 14 mm, cink, fényes

Raktáron
Tétel: AE4EWK Modell: 75-3593-6Kereszthivatkozás: 5JRH9
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
€14.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSHCS és T-anya
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
80/20 3321-15 FBHSCS és becsúsztatható gazdaságos T-anya, 1/4-20 x 0.5 középre igazított menet, cink, fekete | AC3BNT 2RCT6 3321-15Acél€17.55
80/20 3320-15 FBHSCS becsúsztatható gazdaságos T-anyával, 5/16-18 x 0.687 menet, cink, fekete | AC3BNU 2RCT7 3320-15Acél€21.08
80/20 3356-6 FBHSCS és dupla becsúsztatható gazdaságos T-anya, 1/4-20 x 0.5 menet, cink, fekete | AC3BNV 2RCT8 3356-6Acél€13.35
80/20 3355-6 FBHSCS és dupla becsúsztatható gazdaságos T-anya, 5/16-18 x 0.687 menet, cink, fekete | AC3BNW 2RCT9 3355-6Acél€21.08
80/20 3481 FBHSCS Roll-In T-anyával, rugalmas fogantyúval, 1/4-20 x 0.5 menettel, cink, fekete | AC3BPB 2RCU5 3481Acél€6.15
80/20 3323 FBHSCS és Roll-In T-anya, rugalmas fogantyúval, 5/16-18 x 0.687 menet, cink, fekete | AC3BPC 2RCU6 3323Acél€6.91
80/20 3491-15 SHCS és becsúsztatható gazdaságos T-anya, 1/4-20 x 0.5 központosított menet, cink, fekete | AC3BPD 2RCU7 3491-15Acél€13.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 75-3593-6 SHCS szabványos Drop-In T-anyával, M6 x 14 mm, cink, fényes
€14.69 /Mértékegység