Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 6866 UniBearing, dupla hosszú, 6 x 4-3/4 x 1/2 hüvelykes méret, alumínium, átlátszó | AC3BQX 2RCZ2

80/20 6866 UniBearing, dupla hosszú, 6 x 4-3/4 x 1/2 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AC3BQX Típus: 6866Kereszthivatkozás: 2RCZ2

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€67.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozó
Csapágy típusUHMW PAD
Test szélessége4.75 "
Csavar mérete5 / 16-18
színekSzűrő kikapcsolása
A méret4.75 "
B mérete0.308 "
C. mérete0.12 "
D dimenzió0.505 "
E méret0.245 "
F méret0.485 "
G dimension0.616 "
H méret1.625 "
J dimenzió2.375 "
K méret3.125 "
L méret4.134 "
M méret0.75 "
N méret0.75 "
P méret (hüvelyk)1.5 "
Q méret1.5 "
R méret6"
V. dimenzió0.328 "
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság0.5 "
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Csavar rögzítése (hüvelyk)5 / 16-18
Szerelési lyuk0.328 "
Lyukközpont szerelése1.5 "
Szerelő furat átmérője.0.328 "
Teljes magasság0.5 "
Teljes hossz6"
Teljes szélesség4.75 "
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
Slot Width0.32 "
Menetméret5 / 16 "-18
típusDupla hosszú
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatAnyagszínekÁr
80/20 6766 UniBearing, dupla hosszú, 4 x 3-1/8 x 5/16 hüvelykes méret, alumínium, átlátszó | AC3BQT 2RCY7 67663.125 "0.244 "0.06 "6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€62.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 6866 UniBearing, dupla hosszú, 6 x 4-3/4 x 1/2 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó
€67.63 /Mértékegység