Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 6766 UniBearing, dupla hosszú, 4 x 3-1/8 x 5/16 hüvelykes méret, alumínium, átlátszó | AC3BQT 2RCY7

80/20 6766 UniBearing, dupla hosszú, 4 x 3-1/8 x 5/16 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AC3BQT Típus: 6766Kereszthivatkozás: 2RCY7
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
€62.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozó
Csapágy típusUHMW PAD
Test szélessége3.125 "
Csavar mérete1 / 4-20
színekSzűrő kikapcsolása
A méret3.125 "
B mérete0.244 "
C. mérete0.06 "
D dimenzió0.312 "
E méret0.156 "
F méret0.306 "
G dimension0.397 "
H méret1.063 "
J dimenzió1.563 "
K méret2.063 "
L méret2.728 "
M méret0.5 "
N méret0.5 "
P méret (hüvelyk)1"
Q méret1"
R méret4"
V. dimenzió0.257 "
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság0.312 "
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Csavar rögzítése (hüvelyk)1 / 4-20
Szerelési lyuk0.265 "
Lyukközpont szerelése1"
Szerelő furat átmérője.0.265 "
Teljes magasság0.312 "
Teljes hossz4"
Teljes szélesség3.125 "
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
Slot Width0.255 "
Menetméret1/4"-20 SHCS
típusDupla hosszú
Szélesség3.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatAnyagszínekÁr
80/20 6866 UniBearing, dupla hosszú, 6 x 4-3/4 x 1/2 hüvelykes méret, alumínium, átlátszó | AC3BQX 2RCZ2 68664.75 "0.308 "0.12 "6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€67.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 6766 UniBearing, dupla hosszú, 4 x 3-1/8 x 5/16 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó
€62.42 /Mértékegység