Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 6535 Lineáris csapágy, 3 hornyos, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 hüvelykes méretű, alumínium | AC3BMF 2RCK8

80/20 6535 lineáris csapágy, 3 hornyos, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 hüvelykes méretű, alumínium

Raktáron
Tétel: AC3BMF Típus: 6535Kereszthivatkozás: 2RCK8
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
€162.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy
Csapágy típusUHMW PAD
Test szélessége4"
Csavar mérete5 / 16-18
színekSzűrő kikapcsolása
A méret1.875 "
B mérete0.375 "
C. mérete1.5 "
D dimenzió0.125 "
E méret2.505 "
F méret0.25 "
G dimension2.005 "
H méret0.493 "
J dimenzió0.748 "
K méret0.25 "
L méret4"
M méret2.812 "
N méret1.406 "
P méret (hüvelyk)0.656 "
Q méret0.375 "
R méret2"
S méret1.5 "
U méret0.344 "
V. dimenzió0.328 "
Dimension W3.25 "
X méret1.5 "
Y méret0.656 "
Z méret0.625 "
befejezanodize
Karima vastagsága0.375 In.
Fokozat6105-T5
Magasság1.875 "
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Csavar rögzítése (hüvelyk)5 / 16-18
Szerelési lyuk0.328 "
Lyukközpont szerelése1.5 "
Szerelő furat átmérője.0.328 "
Teljes magasság1.875 "
Teljes hossz2.812 "
Teljes szélesség4"
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
Slot Width0.32 "
Dia Dia.10-32 FHSCS
Menetméret5 / 16 "-18
típusNagy ciklusú egyperemű
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatAnyagszínekÁr
80/20 6533 Lineáris csapágy, 4 hornyos, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 hüvelykes méretű, alumínium | AC3BMH 2RCN1 65331.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€176.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 6535 lineáris csapágy, 3 hornyos, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 hüvelykes méretű, alumínium
€162.56 /Mértékegység