Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 6533 Lineáris csapágy, 4 hornyos, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 hüvelykes méretű, alumínium | AC3BMH 2RCN1

80/20 6533 Lineáris csapágy, 4 hornyos, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 hüvelykes méretű, alumínium

Raktáron
Tétel: AC3BMH Típus: 6533Kereszthivatkozás: 2RCN1

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€176.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy
Csapágy típusUHMW PAD
Test szélessége5.5 "
Csavar mérete5 / 16-18
színekSzűrő kikapcsolása
A méret1.875 "
AA méret0.625 "
B mérete0.375 "
C. mérete1.5 "
D dimenzió0.125 "
E méret4.005 "
F méret0.25 "
G dimension3.505 "
H méret0.493 "
J dimenzió0.748 "
K méret0.25 "
L méret5.5 "
M méret2.812 "
N méret1.406 "
P méret (hüvelyk)0.656 "
Q méret2"
R méret0.375 "
S méret1.5 "
U méret0.343 "
V. dimenzió0.328 "
Dimension W4.75 "
X méret1.5 "
Y méret1.5 "
Z méret0.656 "
befejezanodize
Karima vastagsága0.375 In.
Fokozat6105-T5
Magasság1.875 "
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Csavar rögzítése (hüvelyk)5 / 16-18
Szerelési lyuk0.328 "
Lyukközpont szerelése1.5 "
Szerelő furat átmérője.0.328 "
Teljes magasság1.875 "
Teljes hossz2.812 "
Teljes szélesség5.5 "
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
Slot Width0.32 "
Dia Dia.10-32 FHSCS
Menetméret5 / 16 "-18
típusNagy ciklusú egyperemű
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatAnyagszínekÁr
80/20 6535 Lineáris csapágy, 3 hornyos, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 hüvelykes méretű, alumínium | AC3BMF 2RCK8 65351.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€162.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 6533 Lineáris csapágy, 4 hornyos, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 hüvelykes méretű, alumínium
€176.87 /Mértékegység