Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 65-4486 Mágneses ajtózár, M5 x 0.8 menet, nejlon, fekete | AA7XTW 16U345

80/20 65-4486 mágneses ajtózár, M5 x 0.8 menet, nejlon, fekete

Raktáron
Tétel: AA7XTW Modell: 65-4486Kereszthivatkozás: 16U345
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
€17.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtófogó
színekFekete
A méret20.19 mm
B mérete28 mm
D dimenzió10 mm
E méret39.88 mm
F méret15.24 mm
G dimension6.48 mm
H méret13.51 mm
AnyagNejlon
folyamatFröccsöntött
MenetméretM5 x 0.8
Szélesség1 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8505193000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteAnyagÁr
80/20 2090 mágneses ajtózár, 2.06 hüvelyk hosszú, acél, fényes | AF8ZWG 29PA28 20900.71 "1.172 "0.88 "Acél€19.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 65-4486 mágneses ajtózár, M5 x 0.8 menet, nejlon, fekete
€17.04 /Mértékegység