80/20 40-4080-4M extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, 80 mm magasság, alumínium, átlátszó | AE4FBT 5JRZ1

80/20 40-4080-4M extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, 80 mm magasság, alumínium, átlátszó

Tétel: AE4FBT Modell: 40-4080-4MKereszthivatkozás: 5JRZ1
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€518.32 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz extrudálás keretezése
Fura Dia.6.8mm
színekSzűrő kikapcsolása
Drop Lock2 fok
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság80mm
Hossz4m
AnyagAlumínium
Rugalmassági modulusz70326.5 N/nm mm
Tehetetlenségi pillanat - IX97.6617 cm4
Tehetetlenségi pillanat – IY25.2917 cm4
Slot Width8.12mm
Felszíni terület15.332 négyzetcm
típusT-réses
Súly / Ft2.743 font
Szélesség40mm
Folyáshatár241.1 N/nm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.33
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)398.78
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7604210000
Származási országUS

Termék részletek:

A 80/20 40-4080-4M keretextrudálás ideális gépvédelemhez, gyárautomatizáláshoz, munkaállomásokhoz, szekrényekhez, kocsikhoz, polcokhoz, kijelzőkhöz és gépkeretekhez.

Jellemzők:

  • Leejtőzárral és 6 nyitott résszel rendelkezik a rudak szoros összetartásához.
  • Ez a keretextrudálás 6105-T5 alumínium szerkezettel rendelkezik, átlátszó eloxált felülettel, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni a keretkihúzást?

A.

  • Tervezze meg az extrudált darabok elhelyezkedését és tájolását ablak-/ajtórendszerek létrehozásához.
  • Mérje meg és vágja le a darabokat a megfelelő hosszúságúra keményfém fűrésszel.
  • Szerelje össze az alkatrészeket megfelelő hardverek, például konzolok, hornyok és rögzítők segítségével.
  • Rögzítse a szerelvényt a kívánt helyre, és rögzítőelemekkel, például csavarokkal vagy csavarokkal szerelje fel.
  • Szereljen be minden további alkatrészt, amely bizonyos alkalmazásokhoz szükséges, beleértve a paneleket vagy egyéb tartozékokat.

K. Hogyan lehet kivágni a keretező extrudálást?

V. Számos módja van az alumínium keretek extrudálásának vágásának. A felhasználónak azonban meg kell győződnie arról, hogy a megfelelő pengét használja a munkához. Néhány gyakori módszer:

  • Mitter fűrész: Ezt a szerszámot aprítófűrésznek is nevezik, és körkést használ az alumínium extrudálás hosszabb darabjainak vágására.
  • Fűrészfűrész: Ennek a kézi fűrésznek finom fogazatú pengéje van, amely lehetővé teszi kisebb extrudált darabok vágását.
  • Körfűrész: Ez a fűrész kifejezetten alumínium vágására tervezett pengét, valamint speciális alkalmazásokhoz hosszabb darabok extrudálását használja.

K. Hogyan fejezhető be a keretkihúzás?

A. Az alumínium keretes extrudálás befejezése magában foglalja a felület tisztítását és védelmét a megjelenés javítása, valamint a korrózió megelőzése érdekében. A folyamathoz számos felületkezelést alkalmaznak:

  • Tisztítás: Használjon enyhe tisztítószert vagy zsírtalanítót a szennyeződés, a por vagy az olaj eltávolításához az extrudálás felületéről.
  • Csiszolás: Finom szemcséjű csiszolópapírral simítsa ki a durva éleket vagy felületeket, így sima, egyenletes felületet biztosít.
  • Eloxálás: Az eloxálás egy védő oxidréteg kialakítása a felületen, amely kiváló korrózióállóságot biztosít.
  • Festés: Ez tiszta megjelenést kölcsönöz az extrudálásnak. Használjon kifejezetten alumíniumhoz tervezett festéket, mert előfordulhat, hogy a másik festék nem tapad megfelelően.
  • Porfestés: Ez a folyamat magában foglalja a felület száraz porbevonatának felvitelét, majd hőkezelését, amely tartós és tartós felületet eredményez.
  • Polírozás: A polírozás fényes, tükörszerű felületet hoz létre az extrudált felületen. Ezt csiszolókoronggal és polírozószerekkel lehet megtenni.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságTehetetlenségi pillanat - IXTehetetlenségi pillanat – IYÁr
80/20 40-4080-6M extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 6 m hosszú, 80 mm magasság, alumínium, átlátszó | AE4FFA 5JTA0 40-4080-6M6m40mm80mm97.6617 cm425.2917 cm4€719.35
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 40-4080-4M extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, 80 mm magasság, alumínium, átlátszó
€518.32 /Mértékegység