Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 40-2425 rögzítőblokk, M8 x 1.25 menet, alumínium, átlátszó | AA7XTR 16U341

80/20 40-2425 rögzítőblokk, M8 x 1.25 menet, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AA7XTR Modell: 40-2425Kereszthivatkozás: 16U341
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
€18.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanelre szerelhető blokk
színekSzűrő kikapcsolása
B mérete14.15 mm
C. mérete7.24 mm
D dimenzió34.29 mm
E méret26.01 mm
F méret26.49 mm
G dimension29.08 mm
J dimenzió11.6 mm
K méret10mm
L méret7.87mm
M méret3.3 mm
N méret33.64mm
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
MenetméretM8 x 1.25
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)3.43
Hajószélesség (cm)2.65
HS-kód7616995090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 40-2425 rögzítőblokk, M8 x 1.25 menet, alumínium, átlátszó
€18.34 /Mértékegység