Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 3381 Rögzítő, 0.43 x 0.93 hüvelyk, acél, fekete | AC3BNX 2RCU1

80/20 3381 rögzítő, 0.43 x 0.93 hüvelyk, acél, fekete

Raktáron
Tétel: AC3BNX Típus: 3381Kereszthivatkozás: 2RCU1
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
€5.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégrögzítő
színekFekete
A méret0.431 "
B mérete0.293 "
C. mérete0.24 "
D dimenzió0.257 "
E méret0.937 "
F méret0.625
H méret0.75 "
befejezcink
AnyagAcél
Menetméret1 / 4 "-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318155090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteszínekÁr
80/20 3380 rögzítőelem, 0.625 x 1.3 hüvelyk, acél, fekete | AC3BNY 2RCU2 33800.625 "0.45 "0.3 "Fekete€5.69
80/20 25-3895 Rögzítő, 10.94 mm x 23.79 mm, acél, fényes | AE4EWA 5JRH0 25-389510.94 mm7.44 mm6.09 mmFényes€4.77
80/20 40-3891 Rögzítő, 15.87 mm x 33.02 mm, acél, fényes | AE4EWC 5JRH2 40-389115.87 mm11.43 mm7.62 mmFényes€5.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 3381 rögzítő, 0.43 x 0.93 hüvelyk, acél, fekete
€5.29 /Mértékegység