80/20 30-3030-4M extrudálás, 4 nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, 30 mm magasság, alumínium, átlátszó | AE4FBP 5JRY8

80/20 30-3030-4M extrudálás, 4 nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, 30 mm magasság, alumínium, átlátszó

Tétel: AE4FBP Modell: 30-3030-4MKereszthivatkozás: 5JRY8
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€112.22 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz extrudálás keretezése
Fura Dia.6.5mm
színekSzűrő kikapcsolása
Drop Lock2 fok
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság30mm
Hossz4m
AnyagAlumínium
Rugalmassági modulusz70326.5 N/nm mm
Tehetetlenségi nyomaték2.7221 cm4
Slot Width8.13mm
Felszíni terület3.144 négyzetcm
típusT-réses
Súly / Ft0.587 font
Szélesség30mm
Folyáshatár241.1 N/nm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)401.32
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7604210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságTehetetlenségi nyomatékFolyáshatárÁr
80/20 30-3030-6M extrudálás, 4 nyitott T-nyílás, 6 m hosszú, 30 mm magasság, alumínium, átlátszó | AE4FBY 5JRZ6 30-3030-6M6m30mm30mm2.7221 cm4241.1 N/nm€141.95
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 30-3030-4M extrudálás, 4 nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, 30 mm magasság, alumínium, átlátszó
€112.22 /Mértékegység