Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 25-6415 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 hornyos, 47 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, alumínium | AE4FAJ 5JRW0

80/20 25-6415 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 rés, 47 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, alumínium

Raktáron
Tétel: AE4FAJ Modell: 25-6415Kereszthivatkozás: 5JRW0
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
€95.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy
Csapágy típusUHMW PAD
Fura Dia.6.3mm
színekSzűrő kikapcsolása
A méret49.73 mm
B mérete16.48 mm
C. mérete5.99 mm
D dimenzió1.8 mm
E méret41.12 mm
F méret33.15 mm
G dimension7.8 mm
H méret3.99 mm
J dimenzió33.25 mm
K méret7.98mm
L méret47mm
M méret23.5 mm
N méret11mm
P méret (hüvelyk)20.56mm
Q méret25 mm
S méret6.53 mm
T méret6.3 mm
U méret25 mm
V. dimenzió11 mm
Dimension W8.23 mm
X méret10.69 mm
befejezanodize
Karima vastagsága8mm
Fokozat6105-T5
Magasság49.75
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Lyukközpont szerelése25 mm
Szerelő furat átmérője.6.3mm
Teljes magasság49.75mm
Teljes hossz47mm
Teljes szélesség41.2mm
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
Slot Width6.5mm
Menetméret#8 FHS
típusEgyetlen karima
Szélesség41.2 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteAnyagszínekÁr
80/20 6415 Lineáris csapágy, féklyuk, 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 hüvelyk, alumínium | AC3BLQ 2RCJ3 64151.968 "0.656 "0.25 "AlumíniumSzűrő kikapcsolása€94.02
80/20 6515 Lineáris csapágy, féklyuk, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 hüvelyk, alumínium | AC3BLT 2RCJ5 65152.75 "0.75 "0.375 "AlumíniumSzűrő kikapcsolása€129.43
80/20 40-6515 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 hornyos, 75.1 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, alumínium | AE4FAL 5JRW2 40-651571.83 mm19 mm8.99 mmAlumíniumSzűrő kikapcsolása€121.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 25-6415 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 rés, 47 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, alumínium
€95.19 /Mértékegység