Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 6515 Lineáris csapágy, féklyuk, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 hüvelyk, alumínium | AC3BLT 2RCJ5

80/20 6515 Lineáris csapágy, féklyuk, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 hüvelyk, alumínium

Raktáron
Tétel: AC3BLT Típus: 6515Kereszthivatkozás: 2RCJ5
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
€134.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy
Csapágy típusUHMW PAD
Test szélessége2.5 "
Csavar mérete5 / 16-18
színekSzűrő kikapcsolása
A méret2.75 "
B mérete0.75 "
C. mérete0.375 "
D dimenzió0.125 "
E méret2.505 "
F méret2.005 "
G dimension0.493 "
H méret0.25 "
J dimenzió2"
K méret0.5 "
L méret2.812 "
M méret1.406 "
N méret0.656 "
P méret (hüvelyk)1.253 "
Q méret1.5 "
S méret0.344 "
T méret0.328 "
U méret1.5 "
V. dimenzió0.656 "
Dimension W0.375 "
X méret0.625 "
befejezanodize
Karima vastagsága0.500 In.
Fokozat6105-T5
Magasság2.75 "
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Csavar rögzítése (hüvelyk)5 / 16-18
Szerelési lyuk0.328 "
Lyukközpont szerelése1.5 "
Szerelő furat átmérője.0.328 "
Teljes magasság2.75 "
Teljes hossz2.812 "
Teljes szélesség2.5 "
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
Slot Width0.32 "
Menetméret#10 FHS
típusEgyetlen karima
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteAnyagszínekÁr
80/20 6415 Lineáris csapágy, féklyuk, 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 hüvelyk, alumínium | AC3BLQ 2RCJ3 64151.968 "0.656 "0.25 "AlumíniumSzűrő kikapcsolása€105.10
80/20 25-6415 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 hornyos, 47 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, alumínium | AE4FAJ 5JRW0 25-641549.73 mm16.48 mm5.99 mmAlumíniumSzűrő kikapcsolása€103.99
80/20 40-6515 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 hornyos, 75.1 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, alumínium | AE4FAL 5JRW2 40-651571.83 mm19 mm8.99 mmAlumíniumSzűrő kikapcsolása€132.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 6515 Lineáris csapágy, féklyuk, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 hüvelyk, alumínium
€134.67 /Mértékegység