80/20 25-5013-4M extrudálás, 2 szomszédos nyitott T-nyílás, 50 mm x 13 mm, alumínium, átlátszó | AF8ZUN 29NZ86

80/20 25-5013-4M extrudálás, 2 szomszédos nyitott T-nyílás, 50 mm x 13 mm, alumínium, átlátszó

Tétel: AF8ZUN Modell: 25-5013-4MKereszthivatkozás: 29NZ86
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€128.45 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz extrudálás keretezése
Fura Dia.4mm
színekSzűrő kikapcsolása
Drop Lock2 fok
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság50mm
Hossz4m
AnyagAlumínium
Rugalmassági modulusz70326.5 N/nm mm
Tehetetlenségi pillanat - IX8.8452 cm4
Tehetetlenségi pillanat – IY0.5897 cm4
Slot Width6.5mm
Felszíni terület3.528 négyzetcm
típusT-réses
Súly / Ft0.7009 font
Szélesség12.5mm
Folyáshatár241.1 N/nm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.88
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)400.05
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7610900050

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságTehetetlenségi pillanat - IXTehetetlenségi pillanat – IYÁr
80/20 25-5010-4M extrudálás, 12 nyitott T-nyílás, 100 mm x 50 mm, alumínium, átlátszó | AF8ZUM 29NZ85 25-5010-4M4m50mm100mm132.0109 cm439.1136 cm4€406.53
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 25-5013-4M extrudálás, 2 szomszédos nyitott T-nyílás, 50 mm x 13 mm, alumínium, átlátszó
€128.45 /Mértékegység