80/20 25-5010-4M extrudálás, 12 nyitott T-nyílás, 100 mm x 50 mm, alumínium, átlátszó | AF8ZUM 29NZ85

80/20 25-5010-4M extrudálás, 12 nyitott T-nyílás, 100 mm x 50 mm, alumínium, átlátszó

Tétel: AF8ZUM Modell: 25-5010-4MKereszthivatkozás: 29NZ85
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€491.90 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz extrudálás keretezése
Fura Dia.5mm
színekSzűrő kikapcsolása
Drop Lock2 fok
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság100mm
Hossz4m
AnyagAlumínium
Rugalmassági modulusz70326.5 N/nm mm
Tehetetlenségi pillanat - IX132.0109 cm4
Tehetetlenségi pillanat – IY39.1136 cm4
Slot Width6.47mm
Felszíni terület13.743 négyzetcm
típusT-réses
Súly / Ft1.1971 font
Szélesség50mm
Folyáshatár241.1 N/nm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.37
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)401.32
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7610900050

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságTehetetlenségi pillanat - IXTehetetlenségi pillanat – IYÁr
80/20 25-5013-4M extrudálás, 2 szomszédos nyitott T-nyílás, 50 mm x 13 mm, alumínium, átlátszó | AF8ZUN 29NZ86 25-5013-4M4m12.5mm50mm8.8452 cm40.5897 cm4€106.16
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 25-5010-4M extrudálás, 12 nyitott T-nyílás, 100 mm x 50 mm, alumínium, átlátszó
€491.90 /Mértékegység