Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 25-4138 Bordázott belső saroktartó, 8 lyuk, 50 mm x 47 mm x 50 mm, alumínium | AE4EZP 5JRU2

80/20 25-4138 Bordázott belső saroktartó, 8 lyuk, 50 mm x 47 mm x 50 mm, alumínium

Raktáron
Tétel: AE4EZP Modell: 25-4138Kereszthivatkozás: 5JRU2
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
€22.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső saroktartó, 8-lyukú
színekSzűrő kikapcsolása
A méret50 mm
B mérete50 mm
C. mérete4 mm
D dimenzió25 mm
E méret12.7 mm
F méret47 mm
G dimension11mm
H méret12.5 mm
J dimenzió6.8 mm
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302496085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatÁr
80/20 40-4338 Bordázott belső saroktartó, 8 lyuk, 80 mm x 76 mm x 80 mm, alumínium | AE4EZQ 5JRU3 40-433880 mm80mm6 mm6105-T5€25.57
80/20 4138 Bordás belső saroktartó, 8 lyuk, 2 x 1-7/8 x 2 hüvelyk, alumínium | AE4FAG 5JRV8 41382"2"0.188 "6105-T5€24.84
80/20 4338 Bordás belső saroktartó, 3 x 2-13/16 x 3 hüvelyk, alumínium | AE4FAH 5JRV9 43383"3"0.25 "6105-T5€29.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 25-4138 Bordázott belső saroktartó, 8 lyuk, 50 mm x 47 mm x 50 mm, alumínium
€22.92 /Mértékegység