Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 4338 Bordás belső saroktartó, 3 x 2-13/16 x 3 hüvelyk, alumínium | AE4FAH 5JRV9

80/20 4338 hornyolt belső saroktartó, 3 x 2-13/16 x 3 hüvelyk méretű, alumínium

Raktáron
Tétel: AE4FAH Típus: 4338Kereszthivatkozás: 5JRV9
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
€29.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső saroktartó, 8-lyukú
színekSzűrő kikapcsolása
A méret3"
B mérete3"
C. mérete0.25 "
D dimenzió1.5 "
E méret0.75 "
F méret2.812 "
G dimension0.656 "
H méret0.75 "
J dimenzió0.328 "
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8302496085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatÁr
80/20 25-4138 Bordázott belső saroktartó, 8 lyuk, 50 mm x 47 mm x 50 mm, alumínium | AE4EZP 5JRU2 25-413850 mm50 mm4 mm6105-T5€22.92
80/20 40-4338 Bordázott belső saroktartó, 8 lyuk, 80 mm x 76 mm x 80 mm, alumínium | AE4EZQ 5JRU3 40-433880 mm80mm6 mm6105-T5€25.57
80/20 4138 Bordás belső saroktartó, 8 lyuk, 2 x 1-7/8 x 2 hüvelyk, alumínium | AE4FAG 5JRV8 41382"2"0.188 "6105-T5€24.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 4338 hornyolt belső saroktartó, 3 x 2-13/16 x 3 hüvelyk méretű, alumínium
€29.97 /Mértékegység