Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 25-4128 Síklap, 90 fok, 12 lyuk, 4 mm x 100 mm x 100 mm, Alumínium | AE4EYE 5JRP0

80/20 25-4128 lapos lemez, 90 fok, 12 lyuk, 4 mm x 100 mm x 100 mm, alumínium

Raktáron
Tétel: AE4EYE Modell: 25-4128Kereszthivatkozás: 5JRP0
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
€32.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapostányér
színekSzűrő kikapcsolása
Fok90
A méret100 mm
B mérete100 mm
C. mérete25 mm
D dimenzió12.5 mm
E méret6.3 mm
F méret4 mm
G dimension50mm
H méret50 mm
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatAnyagÁr
80/20 4128 lapos lemez, 90 fokos, 12 lyukú, 3/16 x 4 x 4 hüvelyk méretű, alumínium | AC3BQF 2RCX5 41284"4"1"6105-T5Alumínium€34.62
80/20 4328 lapos lemez, 90 fokos, 12 lyukú, 1/4 x 6 x 6 hüvelyk méretű, alumínium | AC3BQG 2RCX6 43286"6"1.5 "6105-T5Alumínium€40.03
80/20 40-4328 Síklap, 90 fok, 12 lyuk, 6 mm x 160 mm x 160 mm, Alumínium | AE4EYQ 5JRR0 40-4328160 mm160 mm40mm6105-T5Alumínium€36.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 25-4128 lapos lemez, 90 fok, 12 lyuk, 4 mm x 100 mm x 100 mm, alumínium
€32.05 /Mértékegység