Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 4328 lapos lemez, 90 fokos, 12 lyukú, 1/4 x 6 x 6 hüvelyk méretű, alumínium | AC3BQG 2RCX6

80/20 4328 lapos lemez, 90 fok, 12 lyuk, 1/4 x 6 x 6 hüvelyk méretű, alumínium

Raktáron
Cikkszám: AC3BQG Típus: 4328Kereszthivatkozás: 2RCX6
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
€40.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapostányér
színekSzűrő kikapcsolása
Fok90
A méret6"
B mérete6"
C. mérete1.5 "
D dimenzió0.75 "
E méret0.328 "
F méret0.25 "
G dimension3"
H méret3"
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód7610100030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatAnyagÁr
80/20 4128 lapos lemez, 90 fokos, 12 lyukú, 3/16 x 4 x 4 hüvelyk méretű, alumínium | AC3BQF 2RCX5 41284"4"1"6105-T5Alumínium€34.62
80/20 25-4128 Síklap, 90 fok, 12 lyuk, 4 mm x 100 mm x 100 mm, Alumínium | AE4EYE 5JRP0 25-4128100 mm100 mm25 mm6105-T5Alumínium€32.05
80/20 40-4328 Síklap, 90 fok, 12 lyuk, 6 mm x 160 mm x 160 mm, Alumínium | AE4EYQ 5JRR0 40-4328160 mm160 mm40mm6105-T5Alumínium€36.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 4328 lapos lemez, 90 fok, 12 lyuk, 1/4 x 6 x 6 hüvelyk méretű, alumínium
€40.03 /Mértékegység