Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 25-4119 Belső saroktartó, 2 lyuk, 25 mm x 22 mm x 25 mm, alumínium, átlátszó | AE4EYD 5JRN9

80/20 25-4119 belső saroktartó, 2 lyuk, 25 mm x 22 mm x 25 mm, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AE4EYD Modell: 25-4119Kereszthivatkozás: 5JRN9
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
€9.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső saroktartó, 2-lyukú
színekSzűrő kikapcsolása
A méret25 mm
B mérete25 mm
C. mérete4 mm
D dimenzió12.5 mm
E méret11 mm
F méret22 mm
G dimension6.8 mm
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8302496085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatszínekÁr
80/20 4119 Belső saroktartó, 2 lyuk, 1 x 7/8 x 1 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó | AC3BPX 2RCW6 41191"1"0.188 "6105-T5Szűrő kikapcsolása€9.64
80/20 4302 belső saroktartó, 2 lyuk, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 hüvelyk, alumínium | AC3BPY 2RCW7 43021.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Szűrő kikapcsolása€9.86
80/20 40-4302 Belső saroktartó, 2 lyuk, 40 mm x 36 mm x 40 mm, alumínium, átlátszó | AE4EYM 5JRP7 40-430240 mm40 mm6 mm6105-T5Szűrő kikapcsolása€9.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 25-4119 belső saroktartó, 2 lyuk, 25 mm x 22 mm x 25 mm, alumínium, átlátszó
€9.10 /Mértékegység