Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 25-2086 Zsanér, 4 lyuk, 18kg, Alumínium, Átlátszó | AE4EXD 5JRK6

80/20 25-2086 csuklópánt, 4 lyuk, 18 kg, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AE4EXD Modell: 25-2086Kereszthivatkozás: 5JRK6
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
€26.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlumínium zsanér
színekSzűrő kikapcsolása
A méret50.8 mm
B mérete11.91 mm
C. mérete12.7 mm
D dimenzió50.8 mm
E méret6.53 mm
F méret25.4 mm
G dimension25.4 mm
befejezanodize
Fokozat6061-T6, 5052-H32/34
AnyagAlumínium
Max. Betöltés18kg
folyamatDie Stamping

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8302106090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteMax. BetöltésÁr
80/20 40-2085 csuklópánt, 4 lyuk, 34 kg, alumínium, átlátszó | AE4EXE 5JRK7 40-208576.2 mm17.42 mm19.05 mm34kg€34.26
80/20 2086 csuklópánt, 4 lyuk, 40 lb., alumínium, átlátszó | AE4EXR 5JRL8 20862"0.469 "0.5 "40 lbs.€26.34
80/20 2085 csuklópánt, 4 lyuk, 70 lb., alumínium, átlátszó | AE4EXT 5JRL9 20853"0.686 "0.75 "70 lbs.€35.96
80/20 2086-BLACK fekete 10 S alumínium csuklópánt | CN7WPG 63PD95 2086-BLACK----€22.14
80/20 2085-BLACK fekete 15 S alumínium csuklópánt | CN7WPH 63PD94 2085-BLACK----€29.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 25-2086 csuklópánt, 4 lyuk, 18 kg, alumínium, átlátszó
€26.34 /Mértékegység