Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 40-2085 csuklópánt, 4 lyuk, 34 kg, alumínium, átlátszó | AE4EXE 5JRK7

80/20 40-2085 csuklópánt, 4 lyuk, 34 kg, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AE4EXE Modell: 40-2085Kereszthivatkozás: 5JRK7
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
€34.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlumínium zsanér
színekSzűrő kikapcsolása
A méret76.2 mm
B mérete17.42 mm
C. mérete19.05 mm
D dimenzió76.2 mm
E méret8.33 mm
F méret38.1 mm
G dimension38.1 mm
H méret8.33 mm
J dimenzió17.42 mm
K méret6.35mm
L méret6.35mm
M méret3.18 mm
befejezanodize
Fokozat6061-T6, 5052-H32/34
AnyagAlumínium
Max. Betöltés34kg
folyamatDie Stamping

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302106090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteMax. BetöltésÁr
80/20 25-2086 Zsanér, 4 lyuk, 18kg, Alumínium, Átlátszó | AE4EXD 5JRK6 25-208650.8 mm11.91 mm12.7 mm18kg€26.34
80/20 2086 csuklópánt, 4 lyuk, 40 lb., alumínium, átlátszó | AE4EXR 5JRL8 20862"0.469 "0.5 "40 lbs.€26.34
80/20 2085 csuklópánt, 4 lyuk, 70 lb., alumínium, átlátszó | AE4EXT 5JRL9 20853"0.686 "0.75 "70 lbs.€35.96
80/20 2086-BLACK fekete 10 S alumínium csuklópánt | CN7WPG 63PD95 2086-BLACK----€24.24
80/20 2085-BLACK fekete 15 S alumínium csuklópánt | CN7WPH 63PD94 2085-BLACK----€32.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 40-2085 csuklópánt, 4 lyuk, 34 kg, alumínium, átlátszó
€34.26 /Mértékegység