Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M UY2 PK100 csatlakozó sárga 2 port 26-19awg, 100 Pk | AD7LNF 4FE28

3M UY2 PK100 csatlakozó sárga 2 port 26-19awg, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AD7LNF Modell: UY2 PK100Kereszthivatkozás: 4FE28
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
€34.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelés Disp. Csatlakozó
színekSárga
Csatlakozó típusaButt Splice
Présszerszám2JLF8
TöltőanyagGél
ÉgésgátlóNem
Szigetelőanyagpolipropilén
Anyagpolipropilén
Max. Szigetelés Dia.0.082 "
Max. Hőmérséklet-40 foktól 185 fokig F
Max. Feszültség600V
Portok száma2
típusGélteljes / nedvességálló
Vezetéktartomány26 - 19 AWG
HuzaltípusTávközlés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536908085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekPortok számaÁr
3M UR2 PK500 csatlakozó piros 26-19awg 3 port, 500 Pk | AD7EQA 4DYX5 UR2 PK500Piros3€224.73
3M UY2 PK500 csatlakozó sárga 26-19awg 2 port, 500 Pk | AD7EQB 4DYX6 UY2 PK500Sárga2€196.55
3M UR2 PK100 csatlakozó piros 3 port 26-19awg, 100 Pk | AD7LNE 4FE27 UR2 PK100Piros3€44.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M UY2 PK100 csatlakozó sárga 2 port 26-19awg, 100 Pk
€34.62 /Mértékegység