Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M S-11-A terminál zárt vég, tiszta 22-16awg, 100 Pk | AE2EVT 4X294

3M S-11-A terminál zárt vége, tiszta 22-16awg, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE2EVT Modell: S-11-AKereszthivatkozás: 4X294
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
€58.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt végű csatlakozó
Hordó belsejében Dia.0.25 "
színekTermészetes
SzínkódSzűrő kikapcsolása
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés típusaNejlon
Hossz0.76 "
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Max. Huzalkombináció(3) 20 AWG
Min. Huzalkombináció(2) 22 AWG
Teljes hossz0.76 "
Vezetéktartomány22 - 16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.HosszTeljes hosszVezetéktartományÁr
3M S-31A zárt végű csatlakozó átlátszó, 50 Pk | AE2EXM 4X839 S-31A4"0.85 "0.85 "18 - 10 AWG€33.50

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M S-11-A terminál zárt vége, tiszta 22-16awg, 100 Pk
€58.90 /Mértékegység