Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MVU18-187DFX csatlakozó aljzat, piros 22–18 Awg, 100 Pk | AA9JYG 1DMA3

3M MVU18-187DFX női leválasztó piros 22-18 Awg, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AA9JYG Modell: MVU18-187DFXKereszthivatkozás: 1DMA3
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
€76.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNő leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.085 "
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagÓnozott réz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésRészleges
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.78 "
VarrásPopsi
Lapméret0.187 x 0.020 "
Vezetéktartomány22 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódCsatlakozó anyagTeljes hosszVarrásLapméretVezetéktartományÁr
3M MVU14-187DFX női leválasztó kék 16 - 14awg, 100 Pk | AA8TMP 1A093 MVU14-187DFX0.085 "KékÓnozott réz0.78 "Popsi0.187 x 0.020 "16 - 14 AWG€76.22
3M MVI10-250DFK csatlakozó aljzat, sárga 12 - 10awg, 500 Pk | AC2FHC 2JLC7 MVI10-250DFK0.128 "SárgaÓnozott réz0.95 "A forrasztott0.250 x 0.032 "12 - 10 AWG€584.93
3M MVU10-375DFK csatlakozó aljzat, sárga 12 - 10awg, 500 Pk | AC2FLH 2JLV6 MVU10-375DFK0.175 "SárgaÓnozott réz1.23 "Popsi0.375 x 0.050 "12 - 10 AWG€634.79
3M MVU14-250DFX aljzat leválasztó kék 16 - 14awg, 100 Pk | AE2EWD 4X315 MVU14-250DFX0.08 "KékÓnozott réz0.87 "Popsi0.250 x 0.032 "16 - 14 AWG€74.90
3M FDV10-250Q csatlakozó aljzat, sárga 12 - 10awg, 25 Pk | AF7QQH 22FX45 FDV10-250Q0.128 "SárgaÓnozott sárgaréz0.95 "Popsi0.020 "x 0.110"12 - 10 AWG€29.19
3M FDV14-187Q női leválasztó kék 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF7QQJ 22FX46 FDV14-187Q0.08 "KékÓnozott sárgaréz0.87 "Popsi0.032 "x 0.187"16 - 14 AWG€21.79
3M FDV14-250Q anya leválasztó kék 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF7QQK 22FX47 FDV14-250Q0.08 "KékÓnozott sárgaréz0.87 "Popsi0.032 "x 0.250"16 - 14 AWG€21.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MVU18-187DFX női leválasztó piros 22-18 Awg, 100 Pk
€76.42 /Mértékegység