Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MVU14-250DMX dugós leválasztó kék 16 - 14 Awg, 100 Pk | AA8TMN 1A092

3M MVU14-250DMX dugós leválasztó kék 16–14 Awg, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AA8TMN Modell: MVU14-250DMXKereszthivatkozás: 1A092
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
€127.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.085 "
SzínkódKék
Csatlakozó anyagÓnozott réz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésRészleges
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.93 "
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódCsatlakozó anyagMax. FeszültségTeljes hosszLapméretVezetéktartományÁr
3M MVU18-187DMX dugós leválasztó piros 22 - 18 Awg, 100 Pk | AA9JYE 1DMA1 MVU18-187DMX0.08 "PirosÓnozott réz600V0.85 "0.187 x 0.020 "22 - 18 AWG€94.68
3M MVU14-187DMX dugós leválasztó kék 16 - 14 Awg, 100 Pk | AA9JYF 1DMA2 MVU14-187DMX0.08 "KékÓnozott réz600V0.85 "0.187 x 0.020 "16 - 14 AWG€127.29
3M MVU14-250DMK dugós leválasztó kék 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9KWE 2DRK7 MVU14-250DMK0.085 "KékÓnozott réz600V0.93 "0.250 x 0.032 "16 - 14 AWG€722.07
3M MTV10-250Q csatlakozódugó, sárga 12 - 10 Awg, 25 Pk | AF8DWF 25AZ84 MTV10-250Q0.15 "SárgaÓnozott galvanizált réz1000V1.05 "0.032 "x 0.250"12 - 10 AWG€24.28
3M MTV14-250Q dugós leválasztó kék 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF8EAA 25AZ86 MTV14-250Q0.085 "KékÓnozott galvanizált réz1000V0.95 "0.032 "x 0.250"16 - 14 AWG€24.64
3M MTV18-250Q dugaszoló, piros 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8EAC 25AZ88 MTV18-250Q0.065 "PirosÓnozott galvanizált réz1000V0.95 "0.032 "x 0.250"22 - 18 AWG€21.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MVU14-250DMX dugós leválasztó kék 16–14 Awg, 100 Pk
€127.29 /Mértékegység