Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MTV18-250Q dugaszoló, piros 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8EAC 25AZ88

3M MTV18-250Q dugós leválasztó piros 22 - 18 Awg, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AF8EAC Modell: MTV18-250QKereszthivatkozás: 25AZ88
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
€21.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.065 "
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagÓnozott galvanizált réz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésRészleges
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség1000V
Teljes hossz0.95 "
VarrásPopsi
Lapméret0.032 "x 0.250"
Vezetéktartomány22 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8536904000

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódCsatlakozó anyagMax. FeszültségTeljes hosszLapméretVezetéktartományÁr
3M MVU14-250DMX dugós leválasztó kék 16 - 14 Awg, 100 Pk | AA8TMN 1A092 MVU14-250DMX0.085 "KékÓnozott réz600V0.93 "0.250 x 0.032 "16 - 14 AWG€127.29
3M MVU18-187DMX dugós leválasztó piros 22 - 18 Awg, 100 Pk | AA9JYE 1DMA1 MVU18-187DMX0.08 "PirosÓnozott réz600V0.85 "0.187 x 0.020 "22 - 18 AWG€94.68
3M MVU14-187DMX dugós leválasztó kék 16 - 14 Awg, 100 Pk | AA9JYF 1DMA2 MVU14-187DMX0.08 "KékÓnozott réz600V0.85 "0.187 x 0.020 "16 - 14 AWG€127.29
3M MVU14-250DMK dugós leválasztó kék 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9KWE 2DRK7 MVU14-250DMK0.085 "KékÓnozott réz600V0.93 "0.250 x 0.032 "16 - 14 AWG€722.07
3M MTV10-250Q csatlakozódugó, sárga 12 - 10 Awg, 25 Pk | AF8DWF 25AZ84 MTV10-250Q0.15 "SárgaÓnozott galvanizált réz1000V1.05 "0.032 "x 0.250"12 - 10 AWG€24.28
3M MTV14-250Q dugós leválasztó kék 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF8EAA 25AZ86 MTV14-250Q0.085 "KékÓnozott galvanizált réz1000V0.95 "0.032 "x 0.250"16 - 14 AWG€24.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MTV18-250Q dugós leválasztó piros 22 - 18 Awg, 25 Pk
€21.51 /Mértékegység