Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MU18-187DMK dugós leválasztó csupasz 22–18 Awg, 1000 Pk | AB9KZP 2DTF1

3M MU18-187DMK dugós leválasztó csupasz 22–18 Awg, 1000 Pk

Raktáron
Tétel: AB9KZP Típus: MU18-187DMKKereszthivatkozás: 2DTF1
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
€436.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.08 "
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésEgyik sem
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet347 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.64 "
VarrásPopsi
Lapméret0.08 "
Vezetéktartomány22 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.Kapcsolat típusaTételTeljes hosszLapméretVezetéktartományÁr
3M MA250DM/10RRK dugós leválasztó csupasz, 500 Pk | AB9LBP 2DTY9 MA250DM / 10RRK0.065 "# 10 Gyűrű-férfi nyelv adapterFérfi gyűrű leválasztása0.8 "0.250 x 0.032 "-€256.91
3M MA250DM/8RRK dugós leválasztó csupasz, 500 Pk | AB9LBT 2DTZ6 MA250DM / 8RRK0.09 "# 8 Gyűrű-férfi nyelv adapterFérfi gyűrű leválasztása0.8 "0.250 x 0.032 "-€267.46
3M MA250DM/6RRK dugós leválasztó csupasz, 500 Pk | AC2FBE 2JJU5 MA250DM / 6RRK0.08 "# 6 Gyűrű-férfi nyelv adapterFérfi gyűrű leválasztása0.8 "0.250 x 0.032 "-€215.22
3M MU14-250DMX dugós leválasztó csupasz 16 - 14 Awg, 100 Pk | AE2EVQ 4X292 MU14-250DMX0.085 "KrimpelőFérfi leválasztása0.73 "0.250 x 0.032 "16 - 14 AWG€53.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MU18-187DMK dugós leválasztó csupasz 22–18 Awg, 1000 Pk
€436.39 /Mértékegység