Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MU14-250DMX dugós leválasztó csupasz 16 - 14 Awg, 100 Pk | AE2EVQ 4X292

3M MU14-250DMX dugós leválasztó csupasz 16–14 Awg, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE2EVQ Modell: MU14-250DMXKereszthivatkozás: 4X292
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
€53.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.085 "
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésEgyik sem
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet347 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.73 "
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.Kapcsolat típusaTételTeljes hosszLapméretVezetéktartományÁr
3M MU18-187DMK dugós leválasztó csupasz 22–18 Awg, 1000 Pk | AB9KZP 2DTF1 MU18-187DMK0.08 "KrimpelőFérfi leválasztása0.64 "0.08 "22 - 18 AWG€436.39
3M MA250DM/10RRK dugós leválasztó csupasz, 500 Pk | AB9LBP 2DTY9 MA250DM / 10RRK0.065 "# 10 Gyűrű-férfi nyelv adapterFérfi gyűrű leválasztása0.8 "0.250 x 0.032 "-€256.91
3M MA250DM/8RRK dugós leválasztó csupasz, 500 Pk | AB9LBT 2DTZ6 MA250DM / 8RRK0.09 "# 8 Gyűrű-férfi nyelv adapterFérfi gyűrű leválasztása0.8 "0.250 x 0.032 "-€267.46
3M MA250DM/6RRK dugós leválasztó csupasz, 500 Pk | AC2FBE 2JJU5 MA250DM / 6RRK0.08 "# 6 Gyűrű-férfi nyelv adapterFérfi gyűrű leválasztása0.8 "0.250 x 0.032 "-€215.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MU14-250DMX dugós leválasztó csupasz 16–14 Awg, 100 Pk
€53.68 /Mértékegység