Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MNU18-250DFIX csatlakozó aljzat, piros 22–18 Awg, 100 Pk | AE7DJB 5X424

3M MNU18-250DFIX női leválasztó piros 22-18 Awg, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE7DJB Modell: MNU18-250DFIXKereszthivatkozás: 5X424
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
€87.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNő leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.08 "
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagÓnozott sárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaNylon, teljes
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.89 "
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány22 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódCsatlakozó anyagTeljes hosszVarrásLapméretVezetéktartományÁr
3M MNU18-187DFIX csatlakozó aljzat, piros 22–18 Awg, 100 Pk | AD2DYR 3NLW3 MNU18-187DFIX0.085 "PirosÓnozott réz0.81 "Popsi0.187 x 0.020 "22 - 18 AWG€80.26
3M MNU14-187DFIX aljzat leválasztó kék 16 - 14awg, 100 Pk | AD2DYT 3NLW4 MNU14-187DFIX0.085 "KékÓnozott réz0.81 "Popsi0.187 x 0.020 "16 - 14 AWG€127.29
3M MNU14-250DFIX aljzat leválasztó kék 16 - 14awg, 100 Pk | AE7DJC 5X425 MNU14-250DFIX0.08 "KékÓnozott réz0.89 "Popsi0.250 x 0.032 "16 - 14 AWG€78.40
3M MNI10-250DFIX csatlakozó aljzat, sárga 12 - 10awg, 50 Pk | AE7DJD 5X426 MNI10-250DFIX0.128 "SárgaÓnozott réz0.99 "A forrasztott0.250 x 0.032 "12 - 10 AWG€58.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MNU18-250DFIX női leválasztó piros 22-18 Awg, 100 Pk
€87.95 /Mértékegység