Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MNHU14-250DFIX dugós leválasztó kék 16 - 14awg, 25 Pk | AC9XCK 3LB46

3M MNHU14-250DFIX női leválasztó kék 16 - 14awg, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AC9XCK Modell: MNHU14-250DFIXKereszthivatkozás: 3LB46
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
€73.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNő leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.08 "
SzínkódKék
Csatlakozó anyagÓnozott sárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaHőre zsugorodó nejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.2 "
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódVezetéktartományÁr
3M MNHU10-250DFIX csatlakozódugó sárga 12-10awg, 25 Pk | AC9XCJ 3LB45 MNHU10-250DFIX0.165 "Sárga12 - 10 AWG€98.43
3M MNHU18-250DFIX csatlakozó aljzat, piros 22 - 18 Awg, 25 Pk | AC9XCL 3LB47 MNHU18-250DFIX0.08 "Piros22 - 18 AWG€77.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MNHU14-250DFIX női leválasztó kék 16 - 14awg, 25 Pk
€73.77 /Mértékegység