Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MNHU10-250DFIX csatlakozódugó sárga 12-10awg, 25 Pk | AC9XCJ 3LB45

3M MNHU10-250DFIX csatlakozódugó, sárga 12-10awg, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AC9XCJ Modell: MNHU10-250DFIXKereszthivatkozás: 3LB45

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€98.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNő leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.165 "
SzínkódSárga
Csatlakozó anyagÓnozott sárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaHőre zsugorodó nejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.2 "
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódVezetéktartományÁr
3M MNHU14-250DFIX dugós leválasztó kék 16 - 14awg, 25 Pk | AC9XCK 3LB46 MNHU14-250DFIX0.08 "Kék16 - 14 AWG€73.77
3M MNHU18-250DFIX csatlakozó aljzat, piros 22 - 18 Awg, 25 Pk | AC9XCL 3LB47 MNHU18-250DFIX0.08 "Piros22 - 18 AWG€77.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MNHU10-250DFIX csatlakozódugó, sárga 12-10awg, 25 Pk
€98.43 /Mértékegység