Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M ITCSN-1500-48 csövek hőre zsugorodó, 5 db | AD8ZPU 4NU16

3M ITCSN-1500-48 csövek hőre zsugorodó, 5 db

Raktáron
Tétel: AD8ZPU Modell: ITCSN-1500-48Kereszthivatkozás: 4NU16
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
€711.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőre zsugorodó cső
Kábeltartomány3/0 - 400 kcmil
színekFekete
Zsugorodás utáni azonosító0.5 "
Zsugorodás előtti azonosító1.5 "
Hossz4 láb.
Anyagpoliolefin
Max. Feszültség1000
Zsugorítási arány3:1
Zsugor hőmérséklet.250 fok F
Temp. Hatótávolság-67 - 230 F
Falvastagság zsugorodás után0.17 "
Fal típusNehéz fal
Vezetéktartomány3/0 - 400 kcmil

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.63
Hajó magassága (cm)128.27
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetéktartományKábeltartományszínekZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóHosszMax. FeszültségFalvastagság zsugorodás utánÁr
3M HDT-0400-48A PK20 hőre zsugorodó cső 48in 12-6 Awg fekete, 20 Pk | AD8JRL 4KND2 HDT-0400-48A PK2012 - 6 AWG12 - 6 AWGPiros0.15 "0.4 "4 láb.10000.09 "€1,118.20
3M HDT-0800-48A PK20 hőre zsugorodó cső 48in 8-1/0 Awg Fekete, 20 Pk | AD8JRM 4KND5 HDT-0800-48A PK208-től 1/0 AWG-ig8-1 / 0 AWGFekete0.2 "0.8 "4 láb.6000.11 "€1,116.37
3M HDT-1100-48A PK20 hőre zsugorodó cső 48in 2-4/0awg fekete, 20 Pk | AD8JRN 4KND6 HDT-1100-48A PK202-től 4/0 AWG-ig2 - 4 / 0AWGFekete0.37 "1.1 "4 láb.6000.12 "€1,150.01
3M ITCSN-0400-48 csövek hőre zsugorodó, 5 db | AD8ZPQ 4NU13 ITCSN-0400-4812 - 6 AWG12 - 6 AWGFekete0.15 "0.4 "4 láb.10000.09 "€348.00
3M ITCSN-0800-48 csövek hőre zsugorodó, 5 db | AD8ZPR 4NU14 ITCSN-0800-488-től 1/0 AWG-ig8-től 1/0 AWG-igFekete0.2 "0.8 "4 láb.10000.11 "€371.40
3M ITCSN-1100-48 csövek hőre zsugorodó, 5 db | AD8ZPT 4NU15 ITCSN-1100-482-től 4/0 AWG-ig2-től 4/0 AWG-igFekete0.37 "1.1 "4 láb.10000.12 "€403.61
3M ITCSN-2000-48 csövek hőre zsugorodó, 5 Pk | AD8ZPV 4NU17 ITCSN-2000-48250–750 kcmil250–750 kcmilFekete0.65 "2"4 láb.10000.17 "€721.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M ITCSN-1500-48 csövek hőre zsugorodó, 5 db
€711.29 /Mértékegység