Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M FDV18-250Q csatlakozó aljzat, piros 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8DZG 25AZ65

3M FDV18-250Q csatlakozó aljzat, piros 22 - 18 Awg, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AF8DZG Típus: FDV18-250QKereszthivatkozás: 25AZ65
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
€21.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNő leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.08 "
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagÓnozott sárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésRészleges
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség1000V
Teljes hossz0.87 "
VarrásPopsi
Lapméret0.032 "x 0.250"
Vezetéktartomány22 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8536904000

Termékváltozatok

TermékekModellLapméretÁr
3M FDV18-187Q csatlakozó aljzat, piros 22-18 AWG, 25 Pk | AH2CUK 25AZ64 FDV18-187Q0.020 "x 0.187"€22.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M FDV18-250Q csatlakozó aljzat, piros 22 - 18 Awg, 25 Pk
€21.80 /Mértékegység