Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M FDV18-187Q csatlakozó aljzat, piros 22-18 AWG, 25 Pk | AH2CUK 25AZ64

3M FDV18-187Q aljzat leválasztó piros 22-18 AWG, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AH2CUK Típus: FDV18-187QKereszthivatkozás: 25AZ64
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
€23.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNő leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.08 "
Csatlakozó anyagÓnozott sárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésRészleges
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség1000V
Teljes hossz0.87 "
VarrásPopsi
Lapméret0.020 "x 0.187"
Vezetéktartomány22 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)0.64
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLapméretÁr
3M FDV18-250Q csatlakozó aljzat, piros 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8DZG 25AZ65 FDV18-250Q0.032 "x 0.250"€23.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M FDV18-187Q aljzat leválasztó piros 22-18 AWG, 25 Pk
€23.85 /Mértékegység