Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M CFS8720 vízszűrő csereszűrő patron | AB3FJN 1RWK7

3M CFS8720 vízszűrő csereszűrő patron

Raktáron
Tétel: AB3FJN Modell: CFS8720Kereszthivatkozás: 1RWK7
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
€146.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere szűrőpatron
Illik a márkáhozCuno
Áramlási sebesség1.5 gpm
Magasság18 "
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F
um5
Dia kívül.3.75 "
csökkentiÜledék, klóríz és szag
Élettartam4800 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8
Hajó magassága (cm)38.35
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsökkentiIllik a márkáhozÁramlási sebességMagasságTételMax. HőmérsékletumDia kívül.Ár
3M CFS8812X-S szűrőpatron, szabványos hossz, 0.5 Um Nom, 1.5 Gpm, 9000 Gal | AB3FJK 1RWK4 CFS8812X-SCiszta és skálaCuno1.5 gpm17 "Csere szűrőpatron100 fok F0.53.5 "€166.60
3M CFS8720-S szűrőpatron, szabványos hossz, 5 Um Nom, 1.5 Gpm, 4800 Gal | AB3FJL 1RWK5 CFS8720-SAz üledék csökkentése és a skála gátlásaCuno1.5 gpm13 "Csere szűrőpatron100 fok F53.75 "€152.46
3M CFS8812X vízszűrő csereszűrő patron | AB3FJM 1RWK6 CFS8812XÍzCuno1.5 gpm17 "Csere szűrőpatron100 fok F0.53.5 "€182.32
3M W-2811-10 szűrő fehér, 10 Pk | AD2YXV 3WUW5 W-2811-10----Csere szűrőpatron---€684.74
3M CFS8112 vízszűrő csereszűrő patron | AD9AQV 4NY63 CFS8112Klór, íz, szag és üledékCuno1.5 gpm12.875 "Csere szűrőpatron100 fok F13.187 "€164.81
3M CFS8112-S vízszűrő csereszűrő patron | AD9AQW 4NY64 CFS8112-SÜledék, skála, klór íz és szagCuno1.5 gpm12.875 "Csere szűrőpatron100 fok F13.187 "€181.85
3M CFS9812X kazetta Everpure rendszerekhez | AE6CCP 5PT01 CFS9812XÜledék, klór, íz, szag, cisztaEverpure1.5 gpm14.375 "Csere szűrőpatron100 fok F0.53.375 "€165.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M CFS8720 vízszűrő csereszűrő patron
€146.97 /Mértékegység