Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M BSV10Q Butt Splice Connector 12-10 Awg Yellow, 25 Pk | AF7QPZ 22FX37

3M BSV10Q Butt Splice Connector 12-10 Awg Yellow, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AF7QPZ Típus: BSV10QKereszthivatkozás: 22FX37
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
€24.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó csatlakozó
Hordó belsejében Dia.0.25 "
SzínkódSárga
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Csatlakozó típusaButt Splice
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.02 "
VarrásPopsi
Vezetéktartomány12 AWG - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8536904000

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományÁr
3M BSV14Q Butt Splice Connector 16-14 Awg Blue, 25 Pk | AF7QQA 22FX38 BSV14Q0.17 "Kék1"16 AWG - 14 AWG€19.57
3M BSV18Q Butt Splice Connector 22-18 Awg Red, 25 Pk | AF7QQB 22FX39 BSV18Q0.145 "Piros1"22 AWG - 18 AWG€19.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M BSV10Q Butt Splice Connector 12-10 Awg Yellow, 25 Pk
€24.18 /Mértékegység