Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M BSV18Q Butt Splice Connector 22-18 Awg Red, 25 Pk | AF7QQB 22FX39

3M BSV18Q Butt Splice Connector 22-18 Awg Red, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AF7QQB Típus: BSV18QKereszthivatkozás: 22FX39

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€19.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó csatlakozó
Hordó belsejében Dia.0.145 "
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Csatlakozó típusaButt Splice
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1"
VarrásPopsi
Vezetéktartomány22 AWG - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8536904000

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományÁr
3M BSV10Q Butt Splice Connector 12-10 Awg Yellow, 25 Pk | AF7QPZ 22FX37 BSV10Q0.25 "Sárga1.02 "12 AWG - 10 AWG€24.18
3M BSV14Q Butt Splice Connector 16-14 Awg Blue, 25 Pk | AF7QQA 22FX38 BSV14Q0.17 "Kék1"16 AWG - 14 AWG€19.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M BSV18Q Butt Splice Connector 22-18 Awg Red, 25 Pk
€19.61 /Mértékegység