Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 932 tüskék és orsók, 2 hüvelyk | CE9XXC 20RU48

3M 932-es tüskék és orsók, 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CE9XXC Típus: 932Kereszthivatkozás: 20RU48

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€24.78 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTüskék
Lyukhoz illik3 / 16 "
Max. FORDULAT20,000 RPM
Pil. Dia.1 / 4 "
Pilóta hossza2"
Shank Dia.1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszMax. FORDULATMenetméretAlátét ODÁr
3M 15012 Egységes keréktüske, 5 Pk | AB9JKU 2DJL5 15012Egységes keréktüske-25,100--€355.80
3M 04018 műanyag tüske 1 hüvelyk | AE2WCP 4ZR07 04018Scotch-brite keréktartozékok2 1 / 16 "22,200-3 / 4 "€22.97
3M 04020 Mini tüske 1 hüvelyk | AE2WCQ 4ZR08 04020Mini tüske-14,000--€31.01
3M 13928 Menetes tüske AE2WFV 4ZR92 13928Menetes tüske-24,1001 / 4-20-€6.86
3M 13968 tüske AE2WFW 4ZR93 13968tüske2"14,000-1"€13.48
3M 14307 Menetes tüske AE6BMT 5PJA1 14307Menetes tüske-24,1008-32-€10.27
3M 934 tüskék és orsók, 3 hüvelyk | CE9XXB 20RU49 934Tüskék-12,000 RPM--€43.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 932-es tüskék és orsók, 2 hüvelyk
€24.78 /Mértékegység