Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 14307 Menetes tüske AE6BMT 5PJA1

3M 14307 Menetes tüske

Raktáron
Tétel: AE6BMT Típus: 14307Kereszthivatkozás: 5PJA1

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€10.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes tüske
Max. FORDULAT24,100
Pilóta hossza3"
Shank Dia.1 / 4 "
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8466100175
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszMax. FORDULATMenetméretAlátét ODÁr
3M 15012 Egységes keréktüske, 5 Pk | AB9JKU 2DJL5 15012Egységes keréktüske-25,100--€355.80
3M 04018 műanyag tüske 1 hüvelyk | AE2WCP 4ZR07 04018Scotch-brite keréktartozékok2 1 / 16 "22,200-3 / 4 "€22.97
3M 04020 Mini tüske 1 hüvelyk | AE2WCQ 4ZR08 04020Mini tüske-14,000--€31.01
3M 13928 Menetes tüske AE2WFV 4ZR92 13928Menetes tüske-24,1001 / 4-20-€6.86
3M 13968 tüske AE2WFW 4ZR93 13968tüske2"14,000-1"€13.48
3M 934 tüskék és orsók, 3 hüvelyk | CE9XXB 20RU49 934Tüskék-12,000 RPM--€43.74
3M 932 tüskék és orsók, 2 hüvelyk | CE9XXC 20RU48 932Tüskék-20,000 RPM--€24.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 14307 Menetes tüske
€10.27 /Mértékegység